Inschroef-krimpadapter slank M10X8

Artikelnummer: 301397 M10X8
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × span-⌀ D1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Inwendige koeling ja
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 55 mm
Buiten-⌀ D 21 mm
⌀ D2 15 mm
Verlengstuk ⌀ D3 18,5 mm
Lengte L 37 mm
Schroefdraad M M10
Maximaal aanhaalmoment 40 Nm
Producttype Reductiestuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301397 M10X8
EAN/GTIN 4045197767332
Nummer fabrikant 301397 M10X8

Omschrijving

Uitvoering:

Hittebestendig staal, geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, extra slanke uitvoering, voor HSS en HM.

Toepassing:

Flexibele toepassing bij zeer hoge eisen aan nauwkeurigheid en balanceerkwaliteit, bijv. in combinatie met verlengstukken.