{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M10×150 | |
Opname | ⌀ d = 20 mm | |
Schacht-⌀ d | 20 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Boring-⌀ D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
Nuttige lengte L1 | 100 mm | |
Producttype | Inschroeffreesopname |
Artikelnummer | 301376 M10X150 | |
EAN/GTIN | 4062406274870 | |
Nummer fabrikant | 301376 M10X150 |