• Het artikel kan niet worden besteld vanwege ontbrekende prijzen.

Densimet® arbor for screw-in milling cutters M10X110

Artikelnummer: 301376 M10X110
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Thread M × Ltot Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schroefdraad M M10×110
    Opname ⌀ d = 20 mm
    Schacht-⌀ d 20 mm
    Inwendige koeling ja
    Trilling gedempt
    Boring-⌀ D1 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Nuttige lengte L1 60 mm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301376 M10X110
    EAN/GTIN 4062406274863
    Nummer fabrikant 301376 M10X110

    Omschrijving

    Version:

    • Vibration-damping characteristics.
    • Shank tolerance h6.

    Application:

    Particularly for use in shrink-fit chucks.