{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schroefdraad M | M6 | |
Opname | ⌀ d = 12 mm | |
Schacht-⌀ d | 12 mm | |
Inwendige koeling | ja | |
Trilling | gedempt | |
Buiten-⌀ D | 9,8 mm | |
Boring-⌀ D1 | 6,5 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 90 mm | |
Nuttige lengte L1 | 40 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301361 M6X90 | |
EAN/GTIN | 4062406785666 | |
Nummer fabrikant | 301361 M6X90 |