VHM-verlengstuk voor inschroeffrezen ⌀ d = 12 mm M5X100

Artikelnummer: 301361 M5X100
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × L Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Trilling: gedempt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schroefdraad M M5
    Opname ⌀ d = 12 mm
    Schacht-⌀ d 12 mm
    Inwendige koeling ja
    Trilling gedempt
    Buiten-⌀ D 9,8 mm
    Boring-⌀ D1 5,5 mm
    Totale lengte Ltotaal 100 mm
    Nuttige lengte L1 60 mm
    Producttype Verlengstuk

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301361 M5X100
    EAN/GTIN 4062406544553
    Nummer fabrikant 301361 M5X100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    VHM-verlengstuk met trillingsdempende eigenschappen, schachttolerantie h6, lange en slanke uitvoering.

    Toepassing:

    Met name voor toepassing in krimphouders. Perfecte combinatie van de stalen standaardverlengstukken en de Densimet®-verlengstukken.