Gereedschapsopname voor inschroeffrees met schroefdraad M10X150

Artikelnummer: 301309 M10X150
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schroefdraad M × lengte L1 Prijs per stuk incl. BTW
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schroefdraad M M10×150
    Opname SK 40
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
    Verspaningsstrategie HSC
    Afkoppellengte A-maat 169 mm
    Boring-⌀ D1 tolerantie IT6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Buiten-⌀ D 36,5 mm
    Nuttige lengte L1 150 mm
    L2 5 mm
    Producttype Inschroeffreesopname

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 301309 M10X150
    EAN/GTIN 4045197706751
    Nummer fabrikant 301309 M10X150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Cilindrische uitvoering.

    Toepassing:

    Voor de opname van inschroeffrees met schroefdraad.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen