{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 27 mm | |
Norm | DIN 6357 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Buiten-⌀ D | 60 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
A | 21 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301105 27 | |
EAN/GTIN | 4045197778444 | |
Nummer fabrikant | 301105 27 |