{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 22 mm | |
Norm | DIN 6357 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Buiten-⌀ D | 48 mm | |
Totale lengte L | 45 mm | |
A | 19 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 301105 22 | |
EAN/GTIN | 4045197778437 | |
Nummer fabrikant | 301105 22 |