Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, SK 50 A = 300, Doorn-⌀ d1: 16mm

Artikelnummer: 301104 16
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 8000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 16 mm
Span-⌀ D1 16 mm
Opname SK 50 A = 300
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HPC
Trilling gedempt
Afkoppellengte A-maat 300 mm
Buiten-⌀ D 38 mm
Freesdoornlengte L4 17 mm
Maximaal toerental nmax 6.000 min-1
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301104 16
EAN/GTIN 4045197946225
Nummer fabrikant 301104 16

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Vergroot kraagoplegvlak.

Voordeel:

De speciaal op de opnames afgestemde kern van zwaar metaal maakt ook bij langere uitsteeklengtes optimale verspaningsresultaten mogelijk:
  • Tijdsbesparing door maximale verspaningsparameters.
  • Rustige loop en daardoor perfecte oppervlakteresultaten.
  • Kostenbesparing door langere gereedschapsstandtijden.
  • Machinespindel wordt ontzien ten opzichte van trillingen.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout en meeneemstuk.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Tip:

Balanceerkwaliteit G 6,3 afhankelijk van het maximale bedrijfstoerental.
Andere maten op aanvraag.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, SK 50 A = 300, Doorn-⌀ d1: 16mm

Meskopopname High-Performance met trillingsdemping, cilindrisch met koelkanaalboringen, SK 50 A = 300, Doorn-⌀ d1: 16mm

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 4.692,00
op aanvraag
Op voorraad
239 stuks direct leverbaar
€ 85,00
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
€ 84,80
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
4348,00 €
€ 2.639,00
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
€ 3.435,00
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
€ 3.806,00
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
€ 52,80
Opname SK 50 A = 300 SK 40 kort SK 30 kort SK 50 A = 200 SK 40 A = 200 SK 40 A = 300 SK 40 kort
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Buiten-⌀ D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Vorm AD ADB ADB AD AD AD ADB
Freesdoornlengte L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 8000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 8000 min-1 G 6,3 bij 8000 min-1 G 6,3 bij 8000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1
Producttype Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname Meskopopname

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen