Meskopopname Vorm ADB met koelkanaalboring 32 mm

Artikelnummer: 301035 32
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6357
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Doorn-⌀ d1 32 mm
Span-⌀ D1 32 mm
Opname SK 40 A = 120
Norm DIN 6357
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 6 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
Buiten-⌀ D 78 mm
Freesdoornlengte L4 24 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 32
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 32
Producttype Meskopopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 301035 32
EAN/GTIN 4045197762887
Nummer fabrikant 301035 32

Omschrijving

Uitvoering:

  • Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.
  • Korte uitlading.
  • Groter kraagcontactvlak.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • Met 4 koelkanaalboringen.
  • Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

Levering:

inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen