Combi-freesopsteekdoorn Vorm ADB 16 mm

Artikelnummer: 300845 16
op aanvraag
Op voorraad
97 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Doorn-⌀ d1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6358
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Doorn-⌀ d1 16 mm
    Span-⌀ D1 16 mm
    Opname SK 40 A = 100
    Norm DIN 6358
    Opnamenorm ISO 7388-1
    Vorm ADB
    Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
    Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
    Verspaningsstrategie HPC
    Afkoppellengte A-maat 100 mm
    Buiten-⌀ D 32 mm
    Freesdoornlengte L3 met meeneemring 17 mm
    Freesdoornlengte L4 27 mm
    Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 16
    Reserve-meeneemring nr. 309870 16
    Geschikte speciale sleutel nr. 309840 16
    Producttype Freesopsteekdoorn

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 300845 16
    EAN/GTIN 4045197285140
    Nummer fabrikant 300845 16

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.
    GARANT − Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!).

    Toepassing:

    • Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.
    • Met meeneemring voor frezen met dwarssleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.

    Levering:

    inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

    Accessoires:

    Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835, speciale sleutel nr. 309840.

    Tip:

    Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen