Spantanghouder, extra slank 2-6 mm

Artikelnummer: 300782 2-6
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: A
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 5
  • Verspaningsstrategie: HSC

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 2 mm - 6 mm
Opname SK 40 A = 120
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm A
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 5 µm
Verspaningsstrategie HSC
Afkoppellengte A-maat 120 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
Buiten-⌀ D 27 mm
Balluff-chip-boring ja
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300782 2-6
EAN/GTIN 4045197708366

Omschrijving

Uitvoering:

  • Buiten- en binnenconus geslepen.
  • Schachten speciaal bewerkt.
  • Met RFID/Balluff-chip-boring.
  • De spantang wordt via een spanschroef van achteren door de houder gespannen,geen spanmoer nodig!

Voordeel:

Extreem slanke vorm maakt een bewerking ook bij moeilijk toegankelijke onderdelen mogelijk, bijv. voor de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens DIN 6499.

Levering:

Inclusief spanschroef en sleutel met dwarsgreep.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806,
AB-spansleutels nr. 308820308835,
GARANT spantangen nr. 309563,
ALBRECHT spantangen nr. 309572309573.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen