{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 90 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 52 mm | |
Spankracht tot | 500 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 300778 20 | |
EAN/GTIN | 4045197550873 | |
Nummer fabrikant | 300778 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Krachtspanklem, SK 50, ⌀ D1: 20mm
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
€ 253,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
385,22 €
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Opnamenorm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vorm | AD | AD | AD |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 52 / 55 | 52 / 55 | 45/50 |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm | ≤ 5 µm |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 | G 2,5 bij 25000 min-1 |
Spantangbuiten-⌀ D | 52 mm | 52 mm | 50 mm |
Producttype | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder |