{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | SK 50 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Inwendige koeling | ja | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 80 mm | |
Spantangbuiten-⌀ D | 50 mm | |
Spankracht tot | 900 Nm | |
Geschikte haaksleutel nr. 628400 | 45/50 | |
Producttype | Krachtspanhouder |
Artikelnummer | 300767 20 | |
EAN/GTIN | 4062406261238 | |
Nummer fabrikant | 300767 20 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krachtspanhouder met borgfunctie 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
385,22 €
€ 178,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 336,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Afkoppellengte A-maat | 80 | 90 |
Vorm | AD | AD |
Spankracht tot | 900 | 500 |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | G 6,3 bij 15000 min-1 |
Verspaningsstrategie | HPC | HPC |
Spantangbuiten-⌀ D | 50 | 52 |
Producttype | Krachtspanhouder | Krachtspanhouder |