CENTRO P ER-spantanghouder cilindrisch 11

Artikelnummer: 300682 11
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor ER-spantang-maat Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3
  • Verspaningsstrategie: HSC

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Centro P
Voor ER-spantangen 11
Inwendige koeling ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HSC
Spanbereik 0,5 mm - 7 mm
Buiten-⌀ D 16 mm
Schacht-⌀ d 16 mm
Schachtlengte L1 133 mm
L2 17 mm
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300682 11
EAN/GTIN 2050001705839
Nummer fabrikant 42216001500

Omschrijving

Uitvoering:

Cilindrische houders Fahrion CENTRO P zonder spanmoeren.
Doorlopende boring voor inwendige koeling aanwezig.

Toepassing:

Voor de spanhouderverlenging in Weldon- of spantanghouders.

Accessoires:

Spansleutel = nr. 309754; 309756.
ER-spantangen nr. 309365309372, ER-mini-CP-moer nr. 309655; 309665.

Tip:

Niet geschikt voor krimpprocedures.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Uit dezelfde serie "Centro P" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen