{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 3-26 mm | |
Opname | SK 50 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 3 mm - 26 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 63 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 40 | |
Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 40 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300615 40 | |
EAN/GTIN | 4062406109646 | |
Nummer fabrikant | 300615 40 |