{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor ER-spantangen | 32 | |
Span-⌀ D1 | 2-20 mm | |
Opname | SK 50 A = 160 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HSC | |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | |
Afkoppellengte A-maat | 160 mm | |
Buiten-⌀ D | 50 mm | |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 32 | |
Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 32 | |
Balluff-chip-boring | ja | |
Producttype | Spantanghouder |
Artikelnummer | 300610 32 | |
EAN/GTIN | 4045197284945 | |
Nummer fabrikant | 300610 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
ER-spantanghouder Vorm ADB, SK 50 A = 160, voor ER-spantang-maat: 32
op aanvraag
Op voorraad
147 stuks direct leverbaar
€ 163,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
117 stuks direct leverbaar
€ 136,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
108 stuks direct leverbaar
€ 98,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
€ 132,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Balluff-chip-boring | ja | ja | ja | ja |
Vorm | ADB | ADB | AD | AD |
Spanbereik | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |
Verspaningsstrategie | HSC | HSC | HSC | HSC |
Reservemoer HOLEX nr. 309580 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Reserve-High-Speed-moer GARANT nr. 309610 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Producttype | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder | Spantanghouder |