Weldonhouder Vorm AD 32 mm

Artikelnummer: 300410 32
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 32 mm
Opname SK 40 ultrakort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 72 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300410 32
EAN/GTIN 4045197284372
Nummer fabrikant 300410 32

Omschrijving

Uitvoering:

Bovendien tweede bevestigingsschroef in de groef.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Norm:

Overeenkomstig DIN 69871.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308830, reserveschroef nr. 309901.