Weldonhouder Vorm AD, SK 40 ultrakort, Span-⌀ D1: 25mm

Artikelnummer: 300410 25
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 25 mm
Opname SK 40 ultrakort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 60 mm
Buiten-⌀ D 65 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300410 25
EAN/GTIN 4045197284365
Nummer fabrikant 300410 25

Omschrijving

Uitvoering:

Met maar één kortere bevestigingsschroef.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Norm:

Overeenkomstig DIN 69871.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820; 308830, reserveschroef nr. 309901.