Performance freeshouder met koelkanaalboring Vorm ADB 8 mm

Artikelnummer: 300395 8
op aanvraag
Op voorraad
38 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: ADB
  • Koelkanaalboring: niet afsluitbaar
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 8 mm
Opname SK 40 kort
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm ADB
Koelkanaalboring niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC; HSC
Afkoppellengte A-maat 50 mm
Buiten-⌀ D 28 mm
⌀ D2 25 mm
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300395 8
EAN/GTIN 4062406114619
Nummer fabrikant 300395 8

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt.
  • Inclusief 4 koelkanaalboringen.

Voordeel:

  • Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.
  • Geoptimaliseerde contour − dempend gedrag.
  • Aangenaam te hanteren dankzij dubbele schroefdraad.
  • Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.
  • Precisie-uitvoering.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB. Uitstekend geschikt voor het TPC‑frezen resp. toepassingen met hoge voedingen. Geen uittrekken van de frees, nauwkeurige rondloop, proceszekerheid!

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen