Weldonhouder vorm AD, SK 50 A = 160, Span-⌀ D1: 6mm

Artikelnummer: 300355 6
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 6 mm
Opname SK 50 A = 160
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 25 mm
Reservespanschroef nr. 309900 6
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300355 6
EAN/GTIN 4062406243265
Nummer fabrikant 300355 6

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.
Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min-1.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Weldonhouder vorm AD, SK 50 A = 160, Span-⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Weldonhouder vorm AD, SK 50 A = 160, Span-⌀ D1: 6mm

op aanvraag
Op voorraad
67 stuks direct leverbaar
€ 104,50
op aanvraag
Op voorraad
103 stuks direct leverbaar
€ 120,50
op aanvraag
Op voorraad
66 stuks direct leverbaar
€ 158,00
op aanvraag
Op voorraad
72 stuks direct leverbaar
€ 155,00
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 210,00
op aanvraag
Op voorraad
220 stuks direct leverbaar
€ 81,00
Opnamenorm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Vorm AD ADB ADB ADB ADB AD
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1
Verspaningsstrategie HPC HPC HPC HPC HPC HPC
Producttype Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder Weldonhouder