Weldonhouder vorm AD 18 mm

Artikelnummer: 300355 18
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 18 mm
Opname SK 50 A = 160
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 160 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reservespanschroef nr. 309900 16
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300355 18
EAN/GTIN 4062406243326
Nummer fabrikant 300355 18

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.
Alle schachten fijn glasparelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min-1.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Weldonhouder vorm AD  18 mm

Weldonhouder vorm AD 18 mm

op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
€ 102,50
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
114,50 €
€ 65,30
op aanvraag
Op voorraad
36 stuks direct leverbaar
€ 152,50
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
146,00 €
€ 83,20
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar
198,00 €
€ 113,00
op aanvraag
Op voorraad
30 stuks direct leverbaar
€ 78,60
Opname SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160 SK 40 A = 160 SK 50 A = 160 SK 40 A = 160
Buiten-⌀ D 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Vorm AD ADB ADB ADB ADB AD
Norm DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Span-⌀ D1 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 2,5 bij 25000 min-1 G 6,3 bij 15000 min-1