Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Weldonhouder vorm AD, SK 40 A = 100, Span-⌀ D1: 18mm

Artikelnummer: 300260 18

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Span-⌀ D1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 6359
  • Opnamenorm: ISO 7388-1
  • Vorm: AD
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 6,3 bij 18000 min-1
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 18 mm
Opname SK 40 A = 100
Norm DIN 6359
Opnamenorm ISO 7388-1
Vorm AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 6,3 bij 18000 min-1
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 100 mm
Buiten-⌀ D 50 mm
Reservespanschroef nr. 309900 16
Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 300260 18
Nummer fabrikant 300260 18

Omschrijving

Uitvoering:

Met balluff/RFID-chip-boring.

Toepassing:

voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600308806, AB-spansleutels nr. 308820308835.