{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Span-⌀ D1 | 14 mm | |
Opname | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Opnamenorm | ISO 7388-1 | |
Vorm | AD | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 6,3 bij 18000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 44 mm | |
Reservespanschroef nr. 309900 | 12 | |
Producttype | Weldonhouder |
Artikelnummer | 300260 14 | |
Nummer fabrikant | 300260 14 |