Tangenset 3-dlg in L-BOXX Mini

Artikelnummer: 2951797
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2951797
EAN/GTIN 4010886946541
Nummer fabrikant 2951797
L-nummer L60160 4703

Omschrijving

Omschrijving:

in GEDORE L-BOXX® Mini, incl. indelingsassortiment
afmetingen: B 260 x D 155 x H 63 mm
Inclusief indelingsset

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 260 mm
  • Totale hoogte [mm]: 63 mm
  • Totale lengte [mm]: 155 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen