Telefoontang 200 mm 2C-greep

Artikelnummer: 2676079
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2676079
    EAN/GTIN 4010886933817
    Nummer fabrikant 2676079
    L-nummer L60160 4290

    Omschrijving

    Omschrijving:

    half-ronde bekken, grijpvlakken recht
    inductief geharde precisie-snijvlakken, snijvlakken gehard tot 62-64 HRC
    tbv middelharde draad 1,6 mm
    GEDORE speciaal veredeld staal, matrijsgesmeed, olie gehard en ontlaten
    Snijkant extra inductief gehard
    uitvoering JC = verchroomd, met 2-componenten-handgrepen
    uitvoering TL = staalgrijs, antislipgrepen met blauw kunststof overtrokken

    Kenmerk:

    • Bekvorm: platte ronde bekken
    • Verbindingstypes [mm]: Ingezette verbinding
    • Totale breedte [mm]: 56 mm
    • Totale hoogte [mm]: 21 mm
    • Totale lengte [mm]: 190 mm
    • Greepontwerp [inch]: 2K
    • Hardingsproces [mm]: Inductief gehard
    • Materiaal: Gehard staal
    • Oppervlak: verchroomd
    • Vorm snijkant: Met facet
    • Hardheid snijkant: 62 - 64 HRC
    • Snijcapaciteit (max.): 1,6
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Uitvoering zonder vonken: geen
    • ESD Ja/Nee: geen
    • met snijkant: geen
    • Openingsveer beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen