Rondstaal-toolbit 8X100 mm

Artikelnummer: 295030 8X100
op aanvraag
Op voorraad
106 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    ⌀ D 8 mm
    Snijmateriaal VHM
    Lengte 100 mm
    Producttype Toolbit

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 295030 8X100
    EAN/GTIN 4045197188045
    Nummer fabrikant 295030 8X100

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Toolbits met rechte, haakse uiteinden.
    Volhardmetaal. Precisie-rondstalen. Geslepen binnen tolerantie h6.

    Toepassing:

    Voor het draaien, uitboren, insteken enz.; met name geschikt als ruw materiaal voor het vervaardigen van profielbeitels.