Rondstaal-toolbit 12X100 mm

Artikelnummer: 295030 12X100
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

D×Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

⌀ D 12 mm
Snijmateriaal VHM
Lengte 100 mm
Producttype Toolbit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 295030 12X100
EAN/GTIN 4045197188076
Nummer fabrikant 295030 12X100

Omschrijving

Uitvoering:

Toolbits met rechte, haakse uiteinden.
Volhardmetaal. Precisie-rondstalen. Geslepen binnen tolerantie h6.

Toepassing:

Voor het draaien, uitboren, insteken enz.; met name geschikt als ruw materiaal voor het vervaardigen van profielbeitels.