Profieldrukpen binnen Torx® ⌀ d = 16 mm, TiN, Torx®-profiel: TX55mm

Artikelnummer: 293066 TX55
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx®-profiel (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX55
Profiel Torx®
L 7 mm
L1 40 mm
Tolerantie -0,015 tot +0,015 mm
⌀ d 16 mm
Torx® Tuimelen Buitendiameter 11,37 mm
Voorboor-⌀ 8,25 mm
Snijmateriaal HSS
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293066 TX55
EAN/GTIN 4045197947666
Nummer fabrikant 293066 TX55

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.