{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Torx®-profiel | TX10 | |
Profiel | Torx® | |
L | 2 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerantie | -0,005 tot +0,01 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Torx® Tuimelen Buitendiameter | 2,83 mm | |
Voorboor-⌀ | 2,1 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | TiN | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293066 TX10 | |
EAN/GTIN | 4045197947567 | |
Nummer fabrikant | 293066 TX10 |