Profieldrukpen binnenvierkant metrisch ⌀ d = 16 mm 4,5 mm

Artikelnummer: 293056 4,5
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 4,5 mm
Profiel Vierkant
L 7,5 mm
L1 40 mm
Tolerantie +0,09 tot +0,12 mm
⌀ d 16 mm
Snijmateriaal HSS
Coating TiN
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293056 4,5
EAN/GTIN 4062406129477
Nummer fabrikant 293056 4,5

Omschrijving

Uitvoering:

Met TiN-coating.

Toepassing:

Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

T.b.v.:

Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

Tip:

  • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
  • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

Het produceren van vierkantprofielen > 9 mm wordt alleen in eenvoudig te verspanen materialen aanbevolen (hogere materiaalafname).