Profieldrukpen binnenvierkant metrisch ⌀ d = 16 mm 15 mm

Artikelnummer: 293056 15
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Vierkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 15 mm
    Profiel Vierkant
    L 32 mm
    L1 40 mm
    Tolerantie +0,17 tot +0,2 mm
    ⌀ d 16 mm
    Snijmateriaal HSS
    Coating TiN
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 293056 15
    EAN/GTIN 4045197947222
    Nummer fabrikant 293056 15

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met TiN-coating.

    Toepassing:

    Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

    T.b.v.:

    Houders voor profielbroots nr. 293020293079.

    Tip:

    • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
    • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

    Het produceren van vierkantprofielen > 9 mm wordt alleen in eenvoudig te verspanen materialen aanbevolen (hogere materiaalafname).

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen