{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 12 mm | |
Profiel | Zeskant | |
L | 21 mm | |
L1 | 40 mm | |
Tolerantie | +0,11 tot +0,13 mm | |
⌀ d | 16 mm | |
Voorboor-⌀ | 12,22 mm | |
Voeding f in RVS < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Snijmateriaal | HSS | |
Coating | WC/C | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293047 12 | |
EAN/GTIN | 4062406785178 | |
Nummer fabrikant | 293047 12 |