Profieldrukpen binnenzeskant metrisch ⌀ d = 16 mm 10 mm

Artikelnummer: 293047 10
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Zeskant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 10 mm
    Profiel Zeskant
    L 21 mm
    L1 40 mm
    Tolerantie +0,1 tot +0,12 mm
    ⌀ d 16 mm
    Voorboor-⌀ 10,18 mm
    Voeding f in RVS < 900 N/mm2 0,06 mm
    Snijmateriaal HSS
    Coating WC/C
    Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 293047 10
    EAN/GTIN 4062406785161
    Nummer fabrikant 293047 10

    Toepassingstabel

    RVS < 900 N/mm²
    M
    30
    RVS > 900 N/mm²
    M
    25
    nat maximaal
     
    nat minimaal
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Met hoogrendementcoating (wolfraamcarbide/koolstof). Geoptimaliseerde geometrie van de snijkant (uithollingsvorm) voor profielruimen in roestvrij staal.

    Toepassing:

    Voor het vervaardigen van profielen in één bewerking.

    T.b.v.:

    Profielbroots nr. 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

    Tip:

    • Speciale maten en speciale profielen op aanvraag.
    • Gedetailleerde toepassingsrichtlijnen vindt u in onze ToolScout app.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen