Houder voor profielbroots VDI ⌀ d = 12 mm VDI25

Artikelnummer: 293030 VDI25
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Opnamegrootte VDI25
L 64 mm
⌀ d 12 mm
⌀ D1 44 mm
⌀ D2 58 mm
Schachttype VDI 25
Inwendige koeling nee
Producttype Groef- en profielsteekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 293030 VDI25
EAN/GTIN 4045197946140
Nummer fabrikant 293030 VDI25

Omschrijving

T.b.v.:

CNC-machines.

Accessoires:

Positioneringshulp (nr. 293000) en pensleutel (nr. 293006).

Tip:

  • Let op: Altijd geschikte broots-⌀ gebruiken.
  • Andere schachtaansluitingen op aanvraag.