{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opnamegrootte | VDI20 | |
L | 57 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
⌀ D1 | 44 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Schachttype | VDI 20 | |
Inwendige koeling | nee | |
Producttype | Groef- en profielsteekgereedschap |
Artikelnummer | 293030 VDI20 | |
EAN/GTIN | 4045197946133 | |
Nummer fabrikant | 293030 VDI20 | |
Fabrikant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |