Tekensegment Letterhoogte 3 mm S

Artikelnummer: 291956 S
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Teken Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Teken S
Letterhoogte 3 mm
Boekrollen-⌀ 50 mm
Producttype Tekensegment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 291956 S
EAN/GTIN 4030741627170
Nummer fabrikant 85001575

Omschrijving

Uitvoering:

Terugverend systeem met verwisselbare segmenten. Flexibel en met aanpasbare schacht.

Voordeel:

Belettering tot aan de kraag mogelijk.

T.b.v.:

Beletteringsgereedschap nr. 291930 en 291935.

Advies:

Optioneel kan artikel nr. 291990_Box worden besteld voor het veilig opbergen van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

Let op:

Indeling van gereedschappen en segmenten in acht nemen.

Tip:

Letterwiel met ⌀ 30 mm: uitrusting met ten minste 17 segmenten mogelijk.
Letterwiel met ⌀ 50 mm: uitrusting met ten minste 29 segmenten mogelijk.
Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.