Tekensegment Letterhoogte 3 mm M

Artikelnummer: 291956 M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Teken Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Teken M
    Letterhoogte 3 mm
    Boekrollen-⌀ 50 mm
    Producttype Tekensegment

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 291956 M
    EAN/GTIN 4030741627118
    Nummer fabrikant 85001569

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Terugverend systeem met verwisselbare segmenten. Flexibel en met aanpasbare schacht.

    Voordeel:

    Belettering tot aan de kraag mogelijk.

    T.b.v.:

    Beletteringsgereedschap nr. 291930 en 291935.

    Advies:

    Optioneel kan artikel nr. 291990_Box worden besteld voor het veilig opbergen van de verwisselbare segmenten/sets tekens.

    Let op:

    Indeling van gereedschappen en segmenten in acht nemen.

    Tip:

    Letterwiel met ⌀ 30 mm: uitrusting met ten minste 17 segmenten mogelijk.
    Letterwiel met ⌀ 50 mm: uitrusting met ten minste 29 segmenten mogelijk.
    Het maximale aantal is afhankelijk van de breedte van de tekens.