{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale ⌀ D | 45 mm | |
Schachtopname type | Cilinderschacht-⌀ 25 mm | |
Afkoppellengte LA | 163 mm | |
Nuttige lengte LN | 162 mm | |
Verstelbereik | -0,05 / +0,1 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 35 mm | |
Aantal rollen | 8 | |
Producttype | Gladwalsgereedschap |
Artikelnummer | 291556 45 | |
EAN/GTIN | 4060491000688 | |
Nummer fabrikant | G1.3-045.00-3-U-ZS25 |