Gladwalsgereedschap G 41 mm

Artikelnummer: 291556 41
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ D (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Nominale ⌀ D 41 mm
    Schachtopname type Cilinderschacht-⌀ 25 mm
    Afkoppellengte LA 163 mm
    Nuttige lengte LN 162 mm
    Verstelbereik -0,05 / +0,1 mm
    Schacht-⌀ Ds 35 mm
    Aantal rollen 8
    Producttype Gladwalsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 291556 41
    EAN/GTIN 4060491000640
    Nummer fabrikant G1.3-041.00-3-U-ZS25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken, frees- en boormachines.
    Traploze instelling in µm (verstelbereik van -0,05 mm tot +0,1 mm).

    Voordeel:

    Speciaal voor de serieproductie. Maximale productiviteit dankzij voedingen van 0,05 mm – 0,3 mm per rol.
    Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
    Automatisch ontspannen bij het terugtrekken van het gereedschap voorkomt beschadigingen van het gladgewalste oppervlak.

    Toepassing:

    • Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
    • Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.
    • Bewerking rechtsdraaiend.
    • Tot tolerantieklasse IT8.
    • Voor boringen tot ⌀ 49 mm.

    Tip:

    Vanaf ⌀ 10 mm optioneel leverbaar met inwendige koeling.