{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtopname type | VDI50 | |
Snijrichting | links en rechts | |
Afkoppellengte LA | 129 mm | |
Punt-middenverplaatsing f | 69 mm | |
maximale walskracht | 4 kN | |
Rol-⌀ | 40 mm | |
Producttype | Gladwalsgereedschap |
Artikelnummer | 291520 VDI50 | |
EAN/GTIN | 4060491000206 | |
Nummer fabrikant | EG45-1-40M-R02.50-VDI50 | |
Fabrikant | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de |