Gladwalsgereedschap EG45-40M universeel S25

Artikelnummer: 291520 S25
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schachtopname type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijrichting: links en rechts

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtopname type S25
    Snijrichting links en rechts
    Afkoppellengte LA 130 mm
    Punt-middenverplaatsing f 101,1 mm
    maximale walskracht 4 kN
    Rol-⌀ 40 mm
    Schacht-vierkant 25×25 mm
    Producttype Gladwalsgereedschap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 291520 S25
    EAN/GTIN 4060491000176
    Nummer fabrikant EG45-1-40M-R02.50-SL25

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Voor de toepassing op CNC- en conventionele draaibanken.
    Symmetrische opbouw – universeel als rechtse en linkse uitvoering inzetbaar.

    Voordeel:

    Oppervlaktekwaliteit Rz < 1 µm mogelijk.
    Voedingen tot 1 mm/omw. mogelijk (buitenbewerking).
    Constante resultaten dankzij continue meting van de walskracht.

    Toepassing:

    Voor de mechanische oppervlakteveredeling.
    Voor de bewerking van alle metalen materialen tot een trekvastheid van 1400 N/mm2 en een hardheid van maximaal 45 HRC.

    T.b.v.:

    ⌀-Bereik (aanbevolen): v.a. 35 mm

    Advies:

    Voor buitenoppervlakken met aansluitende radius tot aan het vlakke oppervlak.

    Tip:

    • Andere schachtaansluitingen op aanvraag leverbaar.
    • Gedetailleerde technologische aanbevelingen zijn te vinden in de handleiding.

    Rolradius = 2,5 mm. Bewerkbare werkstukradiussen van 4 mm tot 12 mm.