{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Brootslengte | 299 mm | |
Spiebaanbreedte | 6 mm | |
Spiebaandiepte | 2,8 mm | |
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 | 18 mm - 22 mm | |
Uitdiepslag in staal | 10 mm - 64 mm | |
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag | 1.000 kg | |
Rugbreedte | 9,63 mm | |
Aantal doorgangen | 2 |
Artikelnummer | 290407 6C1 | |
EAN/GTIN | 662600888343 | |
Nummer fabrikant | 44406H9 |