Spiebaanbroots HSS Passing H9 5B1

Artikelnummer: 290407 5B1
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Snijmateriaal: HSS

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Brootslengte 172 mm
Snijmateriaal HSS
Spiebaanbreedte 5 mm
Spiebaandiepte 2,3 mm
voor boring-⌀ volgens DIN 6885 12 mm - 17 mm
Uitdiepslag in staal 8 mm - 42 mm
Vereiste brootsdruk bij St50 en maximale uitdiepslag 850 kg
Rugbreedte 6,46 mm
Aantal doorgangen 2
Producttype Brootsgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290407 5B1
EAN/GTIN 662600888336
Nummer fabrikant 44404H9

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
RVS < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Grafiet, GFK, CFK
N
Olie
 

Omschrijving

Toepassing:

Voor het maken van spiebanen volgens DIN 6885.

Levering:

Broots inclusief de benodigde opvulstukken.

Tip:

  • Bij hoogvaste materialen moet het aantal doorgangen worden verhoogd of moeten speciale brootsen (op aanvraag) worden gebruikt.
  • Na de eerste en tweede van drie doorgangen de drukstoter kort optillen − broots wordt automatisch uitgelijnd.
  • Gecoate brootsen en brootsen met inchmaten op aanvraag leverbaar.
  • BROOTSPERSEN vindt u in band 2 (Hand- en meetgereedschap).
  • Maat 28, 32 en 36 op aanvraag op korte termijn leverbaar.