{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
voor kartelprofiel | RAA 1×BR30° | |
Schacht breedte | 16 mm | |
Schacht hoogte | 16 mm | |
voor kartel-⌀ d1 | 15 mm | |
voor kartelbreedte b | 4 mm | |
voor kartelboring-⌀ d2 | 8 mm | |
Werkgebied | 3 mm - 50 mm | |
HM-bus, dekring, schroef | 299920 3 | |
Producttype | Kartelgereedschap |
Artikelnummer | 290230 16 | |
Nummer fabrikant | 31000874 |