Kartelwiel PM, BR 30°, Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 10X4/0,5mm

Artikelnummer: 290181 10X4/0,5
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Tandsteek 0,5
Karteluitvoering BR 30°
voor norm DIN 82
Snijmateriaal PM
Kartel-⌀ d1 10 mm
Kartelbreedte b 4 mm
Kartelboring-⌀ d2 4 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290181 10X4/0,5
EAN/GTIN 4030741198069
Nummer fabrikant 41010092
Manufacturer Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 ALDINGEN, Deutschland, www.hommel-keller.de

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
35
Staal < 500 N/mm²
P
60
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Tip:

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.