Kartelwiel PM, BR 30°, Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek: 20X8/0,5mm

Artikelnummer: 290181 20X8/0,5
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Kartel-⌀ d1 × kartelbreedte b / tandsteek (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Tandsteek 0,5
Karteluitvoering BR 30°
voor norm DIN 82
Snijmateriaal PM
Kartel-⌀ d1 20 mm
Kartelbreedte b 8 mm
Kartelboring-⌀ d2 6 mm
Producttype Kartelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 290181 20X8/0,5
EAN/GTIN 4030741263507
Nummer fabrikant 41012739

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
35
Staal < 500 N/mm²
P
60
Staal < 750 N/mm²
P
45
Staal < 900 N/mm²
P
30
RVS < 900 N/mm²
M
50
RVS > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Slijtvast, van poedermetaal (PM).

Tip:

Overige maten en profielen op aanvraag leverbaar.