C4 GHDR-4 External Grooving, Turning and Parting Toolholders with CAMFIX Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 2893525
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie CUT-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2893525
    EAN/GTIN 7291075104080
    Nummer fabrikant 2893525
    L-nummer L23920 1646

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaibeitelhouder, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 5 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 79 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 5 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 20 mm
    • Totale lengte (OAL) 79 mm

    Geschikte producten

    Accessoires

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen