C4 MAHPD Perpendicular Holders with CAMFIX Exchangeable Shanks Carrying Adapters for Parting, Grooving, Turning and Facing

Artikelnummer: 2891733
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2891733
EAN/GTIN 7291075188523
Nummer fabrikant 2891733
L-nummer L23920 1596

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, opspandiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, gereedschapslengte (LPR) 46 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 72,9 mm
  • Lengte kraag (LPR) 46 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen