C6 GHDR-3 External Grooving, Turning and Parting Toolholders with CAMFIX Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 2891648
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CUT-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2891648
EAN/GTIN 7291075104042
Nummer fabrikant 2891648
L-nummer L23920 1257

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf-/draaigereedschaphouder, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, snijbreedte max. (CWX) 4 mm, snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm, totale lengte (OAL) 93 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 9 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 2,8 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Totale lengte (OAL) 93 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts

Uit dezelfde serie "CUT-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.